曜日別特売

水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)

水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) - カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) - カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) - カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) - カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) - カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) - カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) - カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) - カクダイ
(8件のレビュー)

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)

用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)内容量1個
注意
※市販の保温材か、0698保温テープを使用してください。
※発火の恐れがありますので、重ね巻きしないでください。金属管以外での使用は発火、感電の恐れがあります。
※消費電力は配管の温度が0℃での設計出力です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター長さ(m)
消費電力(W)
定格電圧(V)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759942769698-0.50.5---
4,300
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
404949649698-11131001.8
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
404949739698-22251001.8
5,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
443968349698-33351001.8
6,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
443968439698-44501001.8
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
443968529698-66751001.8
8,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
443968619698-10101201001.8
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
443968779698-15151881001.8
23,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
443968869698-20202501001.8
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40494973
2023-02-18
用途: 配管が凍結したので交換

巻きつけは自分でやったので時間がかかりましたが、とりあえず安心しました。

対象商品 : 40494964
2022-03-24
用途: 冬場の水道凍結防止
サービス業

寒冷地でなくても、冬場の夜間早朝は氷点下になるので取付けして安心でした。また止水栓のボールバルブも抵抗も無く作動できたので破損も防げて良かったです。

対象商品 : 44396852
2018-02-08
用途: 凍結予防に
ホームセンター中山

かなりの低温でも使えるみたいでよかったです
保温テープも入っていて使いやすい

対象商品 : 40494964
2021-11-03
用途: 給湯器の凍結防止

給水缶と給湯管を2つともまくのはむつかしく、サーモスタットの位置決めなどに苦労した。サーモスタットは最適な場所にもっと自由に配置できるようにできたらいいと思う。

対象商品 : 44396834
2017-09-05
用途: 温水器給湯配管凍結防止
その他業種

ヒーターは適度な柔軟性があり巻きやすい。センサーが直結されており見た目は良いが、断熱の外に出したい場合は不向き。

1が参考にしています
対象商品 : 40494964
2018-01-23
用途: 水道配管の凍結防止

配管が凍結し、破裂したので、以後凍結しないように保温した。

対象商品 : 44396861
2018-03-18
用途: 屋外給湯配管に取り付けしています
ホームセンター中山

普通に巻けます スポンジテープが入っており完全に巻くことができます

対象商品 : 44396834
2016-02-02
用途: 外にある、水道管に巻く

今まで、マイナスになると必ず凍っていた
外にある水道管 が凍らなくなりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする