曜日別特売

メーターパッキン

メーターパッキン - カクダイメーターパッキン - カクダイメーターパッキン - カクダイメーターパッキン - カクダイメーターパッキン - カクダイメーターパッキン - カクダイメーターパッキン - カクダイ
(20件のレビュー)
材質NBR寸法C(mm)3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404951740670-13132414
40
31
34(税込)
当日出荷
404951830670-20203020
40
31
34(税込)
当日出荷
443979360670-252538.727
50
43
47(税込)
当日出荷
443979540670-30304432
70
61
67(税込)
当日出荷
443979720670-40405640
100
87
96(税込)
当日出荷
443979810670-50507050
170
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: タマローリーのドレンソケットパッキン交換
農・林・水産業

タマローリーAT-300用のドレンソケットに付いているパッキンを紛失したのですが、交換部品は販売されていないようです。1000円くらいなのでソケットごと交換しても良いのですが、汎用品で探してこれにしました。
サイズはほぼ同じですが厚さは半分程度しかありません。しかし、今のところ水漏れありません。ドレンキャップにも使えますが、サイズが微妙に違うので固定されません。まあ、こちらはパッキン簡単には外れないのでパッキンだけ紛失することは普通無いですが。

対象商品 : 40495183
2024-07-25
用途: 潅水ホースのアダプターのパッキン交換
建設業・工事業

ホース用のコネクタのアダプターに元々ついているパッキンの質が悪く、割れて水漏れしてきたので交換。ぴったり合いました。安価に単品で買えるのがありがたい。

対象商品 : 44397954
2023-03-04
用途: 交換

パッキンのサイズは豊富で、パッキン自体は上部で満足しています。

対象商品 : 44397954
2022-09-04
用途: メンテ

ガスタンクパッキン流用、汎用性あるから使ってみた。問題なく助かった。

対象商品 : 40495183
2018-04-14
用途: 水道配管の作業
農・林・水産業

1インチのポンプとホースの接続のパッキンに合うので、以前から使っています。安く買えて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44397972
2018-05-08
用途: 損傷した配管の復旧
サービス業

営業に支障が出るところを早急に納品してもらえていつも助かります

対象商品 : 44397936
2017-10-15
用途: 望遠鏡のオモリのスペーサーとして使用

厚みもあり、望遠鏡のオモリのスペーサーとして丈夫で非常に使い良い。

1が参考にしています
対象商品 : 40495183
2018-03-11
用途: 水ポンプやホースの接続
農・林・水産業

1インチサイズのポンプとホースの接続に使用しています。市販の物も売っていますが、ピッタリサイズなので使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする