カクダイ
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様
アミはネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4(アミ)
メッシュ
16
線径(mm)
0.4
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40495357
400-233-50
VP・VU管兼用(接着式)
25
51/56
62
62
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
44405566
400-233-40
VP・VU管兼用(接着式)
25
40/44
50
50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
44405575
400-233-65
VP・VU管兼用(接着式)
25
67/71
78
78
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
44405584
400-233-75
VP・VU管兼用(接着式)
25
77/83
91
91
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
44405593
400-233-100
VP・VU管兼用(接着式)
25
100/107
116
116
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
44405602
400-233-125
VP・VU管兼用(接着式)
30/31
125/131
142
142
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
44405611
400-233-150
VP・VU管兼用(接着式)
30/32
146/154
167
167
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
53015744
400-233-200
VP・VU管兼用
32/33
194/202
216
216
¥
58,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください