曜日別特売

流し台バスケットSS

流し台バスケットSS - カクダイ流し台バスケットSS - カクダイ流し台バスケットSS - カクダイ
(8件のレビュー)
材質PE適合4530用商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404954634530-4
720
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 事務所のシンクに

新品はツルツルで汚れも付きにくく、洗いやすくて気分がいいです。古いシンクですが、寸法はほぼピッタリ。ただ、そのままでは水が溜まって流れないので、一番上の部分に輪ゴムを巻いて、少し浮かせた状態にしたところ、よく流れます。長持ちはしないでしょうから、何か対策を考えないと。

2025-08-08
用途: キッチン排水流し交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

キッチンのゴミ籠が長く使用していて変色していたので、新しい物に変えました。綺麗になり価格も安く満足しています。

対象商品 : 40495463
2024-06-10
用途: 原状回復工事
建設業・工事業

価格で選びました。リーズナブルな価格ですが、こまめに掃除することで長く使用で来そうです。

対象商品 : 40495463
2021-10-25
用途: 経年劣化による交換

既存の籠は色がグレーでしたが、ホワイト色にして清潔感があり良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 40495463
2021-04-06
用途: 流し台排水の掃除
製造業

流し台のメーカーがどこのものかわからず困っていました。
既存のものを測ってみると大きさはなんとか大丈夫そうなので1つ試しに購入しました。
来てからつけてみるとぴったりだったのでよかったです。
また別の場所の流し台でも購入させていただきます。

対象商品 : 40495463
2019-08-09
用途: 宿舎の流しに利用
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

宿舎の流しに利用しているが、コスト、耐久性に満足している。

対象商品 : 40495463
2017-09-04
用途: 流し台のゴミ取り
飲食業

シンクメーカーが不明で寸法のみ参考に手配し不安でした。
取り付けてみたらぴったり、今後も利用させて頂きます。

対象商品 : 40495463
2015-05-13
用途: 流し台へ設置。

現場の流し台にバスケットが無く、100均で購入した適当な網をかぶせていましたが詰まりが頻発しており困っていました。
こちらの商品を購入し3か所の流し台に設置したところサイズがピッタリで詰まりの解消されました。
予備に1個追加購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする