クリップガスバンド

クリップガスバンド - カクダイクリップガスバンド - カクダイ
(7件のレビュー)

ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。

内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404955065815- 9.5ホース内径9.5mm用(外径目安:15mm)
110
79
87(税込)
当日出荷
444113515815-13ホース内径13mm用(外径目安:18mm)
130
93
102(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: ガス器具の接続用として
医療・福祉・介護関連業

LPガスのコンロ接続のため、使用。 見たままの製品で、他社製との優劣も特に感じられませんが、価格・納期が最良でした。

対象商品 : 40495506
2023-08-12
用途: ガス器具用
コスモソリューションサービス業

普通に使えるガス器具用ホースバンドです。価格的にも満足です。

対象商品 : 40495506
2021-06-08
用途: ガスホースとガス器具やガス栓の接続

安くて性能も必要にして十分なので、今後ともリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 40495506
2016-06-10
用途: ゴムガス菅の固定

安価で値段は満足。ただし、ゴム菅に黒い塗料が色うつりするのが難点。

2が参考にしています
対象商品 : 44411351
2016-02-04
用途: ホースを水圧検査する時に抜けないようにバンドで留める。

バンドを開く時のつまみ部分の反りが逆向きの方が良いと思われる。つまむ時に指に食い込む感じで痛い。私は差し替えて使用している。強度は十分にある。

1が参考にしています
対象商品 : 40495506
2015-07-09
用途: 金型に水通しするホースを留めるために使用しています。

低価格ですが金属部の強度に対して、どうしても樹脂部が熱に弱いようです。
耐熱仕様が出ればそちらに切り替えようと考えていますが、当面はコスト面でこちらを継続購入させて頂く予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 40495506
2014-08-15
用途: ガスホースをとめます。
天野医院

使用は簡単で問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする