京セラ
チップ VNGA
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40535713
VNGA160402S01225ME KBN25M
0.2
¥
7,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
40535835
VNGA160404S01225ME KBN10M
0.4
¥
7,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
40535887
VNGA160404S01225ME KBN25M
0.4
¥
7,580
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40536167
VNGA160408S01225ME KBN10M
0.8
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535607
VNGA160401S01225ME
-
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535616
VNGA160401S01225ME
-
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535625
VNGA160401S01225ME
-
¥
6,500
取扱い終了
40535634
VNGA160401S01225ME
-
¥
6,500
取扱い終了
40535661
VNGA160402S01225ME
0.2
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535677
VNGA160402S01225ME
0.2
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535686
VNGA160402S01225ME
0.2
¥
6,500
取扱い終了
40535695
VNGA160402S01225ME
0.2
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535704
VNGA160402S01225ME
0.2
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535722
VNGA160402S01225ME
0.2
¥
6,500
取扱い終了
40535826
VNGA160404S01225ME
0.4
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535844
VNGA160404S01225ME
0.4
¥
6,500
取扱い終了
40535853
VNGA160404S01225ME
0.4
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535862
VNGA160404S01225ME
0.4
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535871
VNGA160404S01225ME
0.4
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535896
VNGA160404S01225ME
0.4
¥
6,500
取扱い終了
40536054
VNGA160404T01215ME
0.4
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536063
VNGA160404T01215ME
0.4
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536142
VNGA160408S01225ME
0.8
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536151
VNGA160408S01225ME
0.8
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536176
VNGA160408S01225ME
0.8
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536185
VNGA160408S01225ME
0.8
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536194
VNGA160408S01225ME
0.8
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536352
VNGA160408T01215ME
0.8
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536361
VNGA160408T01215ME
0.8
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください