曜日別特売

チップ VNGA

チップ VNGA - 京セラチップ VNGA - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40536002VNGA160404S01730MET KBN25M0.4
7,580
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
40536307VNGA160408S01730MET KBN25M0.8
7,580
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40535941VNGA160404S01730MET0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535957VNGA160404S01730MET0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535966VNGA160404S01730MET0.4
6,500
取扱い終了
40535975VNGA160404S01730MET0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535984VNGA160404S01730MET0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40535993VNGA160404S01730MET0.4
6,500
取扱い終了
40536246VNGA160408S01730MET0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536255VNGA160408S01730MET0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536264VNGA160408S01730MET0.8
6,500
取扱い終了
40536273VNGA160408S01730MET0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536282VNGA160408S01730MET0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536291VNGA160408S01730MET0.8
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする