曜日別特売

チップ WBGW-SE

チップ WBGW-SE - 京セラ
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39329236WBGW060102T00815L-SE KBN5106.51.590.2KBN5109.525
4,660
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
39329884WBGW060104T00815L-SE KBN5256.51.590.4KBN5259.525
4,660
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
39329902WBGW080204T00815L-SE KBN5258.72.380.4KBN52512.7
4,660
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
40536404WBGW060102T00815L-SE6.51.590.2KBN25M9.525
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536413WBGW060102T00815L-SE6.51.590.2KBN10M9.525
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536447WBGW060104T00815L-SE6.51.590.4KBN25M9.525
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536456WBGW060104T00815L-SE6.51.590.4KBN10M9.525
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40536465WBGW060104T00815L-SE6.51.590.4KBN10B9.525
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする