モノタロウ

ワイヤーツイスター(オートリターン式)

ワイヤーツイスター(オートリターン式) - モノタロウワイヤーツイスター(オートリターン式) - モノタロウワイヤーツイスター(オートリターン式) - モノタロウワイヤーツイスター(オートリターン式) - モノタロウ
(81件のレビュー)

小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。
後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。
便利なオートリターン式。

全長(mm)212適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7他社参考品番(DAYTONA)41769他社参考品番(KIJIMA)302-2212他社参考品番(KTC)WTP-210他社参考品番(キタコ)674-0500502内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40500363OSKS-02174
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40500363
2025-02-13
用途: グリップのワイヤリング
その他業種

モノタロウブランドではあるが、似たような価格帯のものは皆OEMだと思う。
とはいえ作りは良いし、セールのとき買えば一番安い。

1が参考にしています
対象商品 : 40500363
2024-05-24
用途: ブレーキパーツに
製造業

普通に使い易いです、ワイヤーの掴みもしっかりしており回転もスムーズ。

対象商品 : 40500363
2023-12-03
用途: 旧車用に
建設業・工事業

ウェバーキャブのオーバーホール時、ベンチュリーボルトロックに使いましたが普通に使えます。十分ですね。

対象商品 : 40500363
2023-09-01
用途: ボルトのゆるみ止めのための、ワイヤーロック
製造業

高級品はたくさんあるが、たまーにしか使わない素人にとっては、十分使えます。コストパフォーマンスが高い、ということになりますかね。

1が参考にしています
対象商品 : 40500363
2022-06-05
用途: オートバイの絡め線に使用
製造業

簡単にワイヤーの絡めが簡単んでスピードアップが出来重宝しています。

対象商品 : 40500363
2021-09-16
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

整備の仕事をしていた時、いつも使っていた工具です。仕事をリタイヤした現在、趣味の
DIYで有ると仕事の質が上がると思い注文しました。現役の時に使っていた物とは、少々使い勝手が違いました。0,6ミリのワイヤでもロックに力が要る、リターンのスプリングが強すぎるなど、少し不満は有りますが新しいせいかもしれません。使っているうちに慣れていくかも。ワイヤはしっかりとツイスト出来ました。

5が参考にしています
対象商品 : 40500363
2021-11-23
用途: グリップの固定等
スーパーヘアー 切りっTサービス業

今まではバイクのハンドルグリップはボンド止めだったのですが今回はワイヤー止めで。
説明が英語表記なので少々わかりにくかったですが色々調べて理解が出来ました。
日本語説明も入れたら☆5になるのでは?

対象商品 : 40500363
2021-04-14
用途: バイクのボルト、ナット、グリップ等のワイヤーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

0.57mmのワイヤーなら普通に切ることが出来ます。ワイヤーを捩じるときも問題なく回るので、コスパは良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする