PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚
MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。
グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。
カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現
三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能
ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能
PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能
側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能
別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能
クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計
- 用途
- 多機能ミニ三脚
- トラスコ品番
- 692-9791
- セット内容
- MantisPod 2.0(With Head)× 1、S2 Wrench× 1、S4 Wrench× 1、User Guide× 1
- 耐荷重(kg)
- 2
- 主材質
- ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
- 折りたたみ寸法(mm)
- 140×223×45
- 内容量
- 1個
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ





























