曜日別特売

押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25)

押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) - omron(オムロン)
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
全60種類を絞り込む
ボタン色
接点構成
動作方式
60種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
ボタン形状
ボタン色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38991942A22-DA-10M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992012A22-DB-01M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992055A22-DB-10M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992064A22-DB-11A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992073A22-DB-11M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992091A22-DB-20M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992125A22-DG-01M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992152A22-DG-10A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992161A22-DG-10M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992186A22-DG-11M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992204A22-DG-20M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992222A22-DR-01A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992231A22-DR-01M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
38992256A22-DR-02M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992265A22-DR-10A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992274A22-DR-10M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992292A22-DR-11M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992362A22-DW-02M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992371A22-DW-10A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992387A22-DW-10M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992396A22-DW-11A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992405A22-DW-11M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992423A22-DW-20M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992457A22-DY-01M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992493A22-DY-10M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子モメンタリ
990
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38992511A22-DY-11M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991897A22-DA-01A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38991906A22-DA-01M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子モメンタリ
990
取扱い終了
返品不可
38991915A22-DA-02A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991924A22-DA-02M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38991933A22-DA-10A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38991951A22-DA-11A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991967A22-DA-11M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38991976A22-DA-20A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38991985A22-DA-20M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38992003A22-DB-01A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38992021A22-DB-02A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38992037A22-DB-02M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38992046A22-DB-10A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1aねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38992082A22-DB-20A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38992116A22-DG-01A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
38992134A22-DG-02A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38992143A22-DG-02M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38992177A22-DG-11A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38992195A22-DG-20A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38992247A22-DR-02A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38992283A22-DR-11A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38992301A22-DR-20A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子オルタネイト
1,910
取扱い終了
返品不可
38992317A22-DR-20M都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)2aねじ端子モメンタリ
1,300
取扱い終了
返品不可
38992335A22-DW-01A都度納期確認押ボタンスイッチ角(ガード形)1bねじ端子オルタネイト
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする