大阪魂
蝶ボルト2種(鉄/三価白)
材質
SWCH相当
表面処理
三価(白)
種別
冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼びd
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40503863
M3X6
1箱(500個)
M3
0.5
6
9
17
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503872
M3X8
1箱(500個)
M3
0.5
8
9
17
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503881
M3X10
1箱(500個)
M3
0.5
10
9
17
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503897
M3X12
1箱(500個)
M3
0.5
12
9
17
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503906
M4X6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
11
21
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503915
M4X8
1箱(800個)
M4
0.7
8
11
21
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503933
M4X12
1箱(800個)
M4
0.7
12
11
21
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503942
M4X15
1箱(800個)
M4
0.7
15
11
21
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503951
M4X20
1箱(700個)
M4
0.7
20
11
21
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503967
M4X25
1箱(600個)
M4
0.7
25
11
21
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503976
M4X30
1箱(500個)
M4
0.7
30
11
21
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503985
M5X8
1箱(800個)
M5
0.8
8
11
21
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503994
M5X10
1箱(800個)
M5
0.8
10
11
21
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504003
M5X12
1箱(700個)
M5
0.8
12
11
21
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504012
M5X15
1箱(700個)
M5
0.8
15
11
21
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504021
M5X20
1箱(600個)
M5
0.8
20
11
21
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504037
M5X25
1箱(500個)
M5
0.8
25
11
21
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504046
M5X30
1箱(450個)
M5
0.8
30
11
21
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504055
M5X35
1箱(400個)
M5
0.8
35
11
21
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504064
M6X10
1箱(450個)
M6
1.0
10
13
27
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504073
M6X12
1箱(400個)
M6
1.0
12
13
27
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504082
M6X15
1箱(400個)
M6
1.0
15
13
27
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504091
M6X20
1箱(350個)
M6
1.0
20
13
27
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504107
M6X25
1箱(300個)
M6
1.0
25
13
27
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504116
M6X30
1箱(250個)
M6
1.0
30
13
27
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504125
M6X35
1箱(250個)
M6
1.0
35
13
27
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504134
M6X40
1箱(200個)
M6
1.0
40
13
27
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504143
M6X45
1箱(200個)
M6
1.0
45
13
27
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504152
M6X50
1箱(150個)
M6
1.0
50
13
27
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504161
M8X12
1箱(250個)
M8
1.25
12
16
31
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504177
M8X15
1箱(250個)
M8
1.25
15
16
31
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504186
M8X20
1箱(200個)
M8
1.25
20
16
31
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504195
M8X25
1箱(200個)
M8
1.25
25
16
31
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504204
M8X30
1箱(170個)
M8
1.25
30
16
31
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504213
M8X35
1箱(150個)
M8
1.25
35
16
31
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504222
M8X40
1箱(140個)
M8
1.25
40
16
31
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504231
M8X45
1箱(120個)
M8
1.25
45
16
31
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504247
M8X50
1箱(120個)
M8
1.25
50
16
31
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504256
M10X20
1箱(150個)
M10
1.5
20
18
36
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504265
M10X30
1箱(120個)
M10
1.5
30
18
36
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504274
M10X40
1箱(100個)
M10
1.5
40
18
36
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40504283
M10X50
1箱(80個)
M10
1.5
50
18
36
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40503924
M4X10
1箱(900個)
M4
0.7
10
11
21
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください