マックス
常圧釘打機
27~50mmの釘に対応。
5種類の用途別専用ホルダを標準装備。
平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。
付属品
保護メガネ、ネイルサポート、ホルダO・P・Q・R・S各1個、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
3.1
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.78(5~8)
ネイル装填本数
200本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
381×133×335
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40505735
CN-650M
¥168,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください