曜日別特売

ガスネイラ

ガスネイラ - マックス

スリムな先端形状。アジャスタスタイル。
コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上!
マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。
装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。
携帯に便利なキャリングケース付。

用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。付属品保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース質量(kg)3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時)電源(V)(ニッケル水素電池)DC6打込本数(1充電)約3000本充電時間(分)約150寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)使用充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)装填数ピン/22本(20本+2本)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31262990GS-725C
150,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40505814GS-725C
150,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする