マックス
高圧釘打機
25~38mmの釘に対応。
レギュレータ機能搭載!手元で機械本体への流入圧力を調整できます。
内装・木造板金兼用機。
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ4、コンタクトトップB、ネイルサポート、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.3
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.8~2.3(約18~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
249×106×303
使用エアコンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
マックス スーパーエアホース 内径5mm以上・長さ30m以内
装備品
コンタクトトップA、コンタクトトップC
装填数
ネイル・ピン/200本
内容量
1台
注意
※部材の堅さ(単層フローリングなど)や厚さの組み合わせによっては打ち込めない場合があります。
※レギュレータの特性上、使用空気圧力範囲内では1次圧(≒コンプレッサの取出圧力)が低いほど打ち込み力が上がります。但し、絶対に使用空気圧範囲を超えて使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40505902
HN-R38
¥70,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください