セフティライン(埋設標識シート)

セフティライン(埋設標識シート) - ヨツギセフティライン(埋設標識シート) - ヨツギセフティライン(埋設標識シート) - ヨツギセフティライン(埋設標識シート) - ヨツギセフティライン(埋設標識シート) - ヨツギセフティライン(埋設標識シート) - ヨツギ

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。
地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。

タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4050791405030006オレンジ危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり
26,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
4050792305030005オレンジ危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり
26,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
4050793205030009危険注意 この下に重要通信ケーブルあり
26,000
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする