曜日別特売

ブラ防(バルブインサーター)

ブラ防(バルブインサーター) - 旭産業(エアーゲージ)ブラ防(バルブインサーター) - 旭産業(エアーゲージ)
(3件のレビュー)

スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。
ヘッドのブラつき防止機構付き。
屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。

長さ(mm)265材質ゴム部分:NBR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40509664TVT-3
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40509664
2022-03-07
用途: 自動車・バイク整備

他社で安いものも出ているが、これは完璧。
他社同等品で「いまいちだなぁ」と思いながら装着したバルブが裂けてエア漏れしたことがあり、旭産業のこちらの品に変更しました。
精度、使用感もよく、不満、失敗は皆無。
命を預ける、守る部品装着ですから、きちっとしたこちらの品で組みたいですね。
良いものは大切に使うし、一生ものだと思います。
この品を使っているタイヤショップと、使っていないタイヤショップでは、いろんなところで差が出るのではないでしょうか。

対象商品 : 40509664
2022-01-11
用途: ホイールのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何社かのバルブインサーターを使ってみたが、これぞTHEバルブインサーターだと思う。
作りの良さと程よい重さ、そしてカチリと固定ができるヘッド部、2本も買ってしまった。

対象商品 : 40509664
2017-01-13
用途: タイヤ交換時のバルブ入れ替え時

タイヤをめくる作業で疲労困憊していてもこれを使えば簡単にバルブを入れ替え可能なので、作業が楽になります。先端の振れ止めが付いたのは効果的だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする