キャプテンプロセフティ #6

キャプテンプロセフティ #6 - 福山ゴム工業
(2件のレビュー)

内側ファスナーで履き易く、よく曲がるソールで疲れにくい。
静電気帯電防止靴。
つま先、前カバーに耐熱糸であるケブラーを使用。

ブラック足幅3E形状ミドルカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)天然皮革、合成皮革材質(ソール)モールド底(PU)標準質量(g/片足)650機能屈曲性、静電気帯電防止、耐熱材質(先芯)靴タイプブーツ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40521686#624
オープン
取扱い終了
40521695#624.5
オープン
取扱い終了
40521704#625
オープン
取扱い終了
40521713#625.5
オープン
取扱い終了
40521722#626
オープン
取扱い終了
40521731#626.5
オープン
取扱い終了
40521747#627
オープン
取扱い終了
40521756#628
オープン
取扱い終了
40521765#629
オープン
取扱い終了
40521774#630
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40521756
2018-03-05
用途: 溶接 塗装
有限会社ビーレックス

表皮がソフトで立ったり座ったりする作業がとてもしやすく新品の時からなじみます。

対象商品 : 40521774
2017-04-06
用途: 溶接作業

大きいサイズもあり丈夫で履きやすいです。価格にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/686/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする