溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット - 日鉄住金ボルテン

めっきの付着量は550g/m2以上としており、長期防錆に優れております。
ナットは、ねじ加工後にめっきするため、ねじ部の防錆も十分確保されます。
ボルトの強度はじん性に富み安定した強度となっております。
ナットはめっき後に潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しており、ナット回転法による施工性に優れております。
国土交通大臣の認定を取得しております。

セット内容ボルト、ナット、座金等級F8T寸法r(mm)約1.2~2.0表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角寸法h(mm)0.4~0.8E(°)最大1強度区分8.8F(°)最大2ねじ山種類メートル並目
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40514196F8T M16×401箱(160個)M16402.0
オープン
取扱い終了
代替品有
40514205F8T M16×451箱(150個)M16452.0
オープン
取扱い終了
代替品有
40514214F8T M16×501箱(140個)M16502.0
オープン
取扱い終了
代替品有
40514223F8T M16×551箱(130個)M16552.0
オープン
取扱い終了
代替品有
40514232F8T M16×601箱(130個)M16602.0
オープン
取扱い終了
代替品有
40514241F8T M20×501箱(90個)M20502.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40514257F8T M20×551箱(85個)M20552.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40514266F8T M20×601箱(80個)M20602.5
オープン
取扱い終了
代替品有
40514275F8T M20×651箱(75個)M20652.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40514196F8T M16×4011674093F8T M16×40F8T  M16×40 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674093ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業1箱(160個)
57,980
税込63,778
メーカー違いの相当品です
40514205F8T M16×4511674102F8T M16×45F8T  M16×45 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674102ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業1箱(150個)
56,980
税込62,678
メーカー違いの相当品です
40514214F8T M16×5011674118F8T M16×50F8T  M16×50 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674118ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業1箱(140個)
54,980
税込60,478
メーカー違いの相当品です
40514223F8T M16×5511674127F8T M16×55F8T  M16×55 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674127ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業1箱(130個)
53,980
税込59,378
メーカー違いの相当品です
40514232F8T M16×6011674136F8T M16×60F8T  M16×60 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674136ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業1箱(130個)
54,980
税込60,478
メーカー違いの相当品です
40514241F8T M20×5011674145F8T M20×50F8T  M20×50 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674145ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業1箱(90個)
37,980
税込41,778
メーカー違いの相当品です
40514257F8T M20×5511674154F8T M20×55F8T  M20×55 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674154ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業1箱(85個)
37,980
税込41,778
メーカー違いの相当品です
40514266F8T M20×6011674163F8T M20×60F8T  M20×60 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674163ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業1箱(80個)
34,980
税込38,478
メーカー違いの相当品です
40514275F8T M20×6511674172F8T M20×65F8T  M20×65 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674172ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業1箱(75個)
34,980
税込38,478
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする