曜日別特売

業務用掃除機

業務用掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズ
(9件のレビュー)

しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。

消費電力(W)1050付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口材質(本体)鋼板製タンクコード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)集塵方式布フィルター適合フィルター布フィルター内容量1台
注意
※本製品は乾燥ごみ用掃除機です。
※水分や油分を含んだものを吸引されますと、不具合を引き起こす可能性がございますのでご注意くださいませ。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40519613CV-G1200381-6591お店用軽量タイプ388×335×471388×335×4715.7
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
40519622CV-G2100381-6605お店用大容量タイプ388×335×598388×335×5986
49,500
35,980
39,578(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40519622
2022-03-29
用途: 焙煎機の庫内清掃時
製造業

吸引力が強く、21リットルの大容量なので購入しました。焙煎機の庫内はチャフという豆の薄皮が乾いてフワフワした物が大量にあり、これを取り除きます。この掃除機を買ってからは毎回大変だった清掃作業がとても早く終えられます。構造も単純で取り扱い方法も分かりやすいのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40519613
2022-03-20
用途: 木工作業時の集塵機として使用
卸売・小売業

木工作業時に色々な集塵機を試しましたが、中でも大変吸引力があって、音も吸引力があるのに大変静かで購入して良かったです。ただしペール缶のサイクロンシステムを中間に使用していますが、吸引力があるせいかフィルターが直ぐに詰まってしまうので、フィルターの掃除が少し面倒です。

1が参考にしています
対象商品 : 40519613
2020-05-18
用途: 仕上げ清掃
株式会社創美建設業・工事業

今まで使ってた掃除機より、重量軽くて吸引力もあり良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 40519613
2019-03-07
用途: 作業終了時の研磨かすの掃除
タレックス光学工業株式会社製造業

吸引力も強く今までよりも掃除の時間が短くて現場から喜ばれています。

対象商品 : 40519622
2018-06-12
用途: 機械のメンテナンス
九州食品工場リサイクル事業協同組合

吸込むパワーも量も十分で満足しております。近隣のホームセンターではこのサイズは見当たりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 40519613
2018-04-25
用途: 機械の上、埃を吸う

吸引力が強いのでラクラク吸い込んでくれる。
時間が早い。

対象商品 : 40519613
2017-09-06
用途: 機械の清掃 ほこり取り
寺沢撚糸株式会社

吸引力抜群
容量が大きく ゴミを捨てるのもやりやすい
値段のわりに性能いい

対象商品 : 40519613
2017-09-04
用途: 機械の清掃用として
サービス業

機械の室内の清掃用として使用しています。性能はまったく問題ありませんが、ホースがもう少し長ければと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする