ジーベック
1254 スムースロン 長袖ブルゾン(春夏用)
通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。
仕様
脇吸汗メッシュ仕様、メッキファスナー付胸ポケット、シリコンスライダー引手付、XEカット、内ポケット付
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ドビークロス
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41082684
1254
シルバーグレー
S
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082693
1254
シルバーグレー
M
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082702
1254
シルバーグレー
L
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082711
1254
シルバーグレー
LL
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082727
1254
シルバーグレー
3L
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082736
1254
シルバーグレー
4L
¥
12,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
41082745
1254
シルバーグレー
5L
¥
12,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
41082754
1254
ストーンブラック
S
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082763
1254
ストーンブラック
M
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082772
1254
ストーンブラック
L
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082781
1254
ストーンブラック
LL
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082797
1254
ストーンブラック
3L
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082806
1254
ストーンブラック
4L
¥
12,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
41082815
1254
ストーンブラック
5L
¥
12,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
41082824
1254
アラスカグリーン
S
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082833
1254
アラスカグリーン
M
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082842
1254
アラスカグリーン
L
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082851
1254
アラスカグリーン
LL
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082867
1254
アラスカグリーン
3L
¥
12,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
41082876
1254
アラスカグリーン
4L
¥
12,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
41082885
1254
アラスカグリーン
5L
¥
12,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください