1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材

1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
(1件のレビュー)

低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。

用途
電気・電子部品の接着シール材
ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール
種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性反応機構速乾アルコール型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
質量(g)
引火点(℃)
臭気
難燃性
発火点(℃)
溶解度
硬化前性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37044244TSE3976-B-3331本(350g)-427------
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
09180306TSE3976-B1本(100g)ポリアルキルシロキサン
シリカ:10~20%
カーボンブラック:0.1~1.0%
ジアルキルスズ化合物:0.1~1.0%
接着向上剤
少量添加物
-180℃以上特異臭ありUL94HB450不溶高粘度-流動性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09180306
2018-05-05
用途: 耐熱接着
センチュリーイノヴェーション株式会社

高温でコイルの巻き線を固定するのに接着剤として使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする