汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389

汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
(3件のレビュー)

空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。

成分
ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン
シリカ:10~20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
用途一般工業用種別流動性一般工業用コーティング材クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08214701TSE389C
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08214701
2022-10-29
用途: 基板制作
ファインズクリエーション株式会社製造業

リピートです。ご時世的に買うたびに価格は上がるのはしょうがないですが、製品はいつも安定の安心感があります。

対象商品 : 08214701
2022-01-04
用途: 難接着案件の改善
その他業種

思った以上の接着力に大満足です!!
工作の幅が大幅に広がりました

対象商品 : 08214701
2017-01-11
用途: キバン装着後のコーテングとして、
株式会社岩手磁気興業

上記御社製品の高度な品質により弊社の客先より強い信頼を得ております。
次回品、はメーカー在庫切れにより2月中頃・・とち云うことですが
製造メーカー勤務者の知人に藁をも掴む思いで依頼したところ少ない在庫品を今週中に㈱モノタロウ様へ届けるからもう少し待て・・・との事でしたので
是非よろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする