曜日別特売

トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) - ユニタイト
規格
国土交通大臣認定 国住指第2604号
国土交通大臣認定 国住指第3297号
材質(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45Cセット内容ボルト、ナット、座金等級S10T寸法r(mm)約1.2~2.0表面処理無し(生地)E(°)最大1強度区分10.9ねじ山種類メートル並目内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40514284S10T M16×35M16352.0
オープン
取扱い終了
40514293S10T M16×40M16402.0
オープン
取扱い終了
40514302S10T M16×45M16452.0
オープン
取扱い終了
40514311S10T M16×50M16502.0
オープン
取扱い終了
40514327S10T M16×55M16552.0
オープン
取扱い終了
40514336S10T M20×45M20452.5
オープン
取扱い終了
40514345S10T M20×50M20502.5
オープン
取扱い終了
40514354S10T M20×55M20552.5
オープン
取扱い終了
40514363S10T M20×60M20602.5
オープン
取扱い終了
40514381S10T M20×70M20702.5
オープン
取扱い終了
40514397S10T M20×75M20752.5
オープン
取扱い終了
40514406S10T M20×80M20802.5
オープン
取扱い終了
40514415S10T M22×60M22602.5
オープン
取扱い終了
40514424S10T M22×65M22652.5
オープン
取扱い終了
40514433S10T M22×70M22702.5
オープン
取扱い終了
40514442S10T M22×75M22752.5
オープン
取扱い終了
40514451S10T M22×80M22802.5
オープン
取扱い終了
40514467S10T M22×85M22852.5
オープン
取扱い終了
40514476S10T M22×90M22902.5
オープン
取扱い終了
40514372S10T M20×65M20652.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする