ULTRA e-POWER B形

ULTRA e-POWER B形 - 三ツ星ベルトULTRA e-POWER B形 - 三ツ星ベルトULTRA e-POWER B形 - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。
ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。
標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。

用途モーターなどベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム種類Vベルト角度(°)40仕様ダブルコグタイプ内容量1本
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40575227B521321-52インチ
9,6805,499
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
40575333B631600-63インチ
11,2606,490
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り3点です
40575001B30762-30インチ
7,300
取扱い終了
40575017B31787-31インチ
7,820
取扱い終了
40575026B32813-32インチ
7,820
取扱い終了
40575035B33838-33インチ
7,820
取扱い終了
40575044B34864-34インチ
7,820
取扱い終了
40575053B35889-35インチ
7,820
取扱い終了
40575062B36914-36インチ
8,480
取扱い終了
40575071B37940-37インチ
8,480
取扱い終了
40575087B38965-38インチ
8,480
取扱い終了
40575096B39991-39インチ
8,480
取扱い終了
返品不可
40575105B401016-40インチ
8,480
取扱い終了
40575114B411041-41インチ
9,100
取扱い終了
40575123B421067-42インチ
9,100
取扱い終了
40575132B431092-43インチ
9,100
取扱い終了
返品不可
40575141B441118-44インチ
9,100
取扱い終了
40575157B451143-45インチ
9,100
取扱い終了
40575166B461168-46インチ
9,300
取扱い終了
40575175B471194-47インチ
9,300
取扱い終了
40575184B481219-48インチ
9,300
取扱い終了
40575193B491245-49インチ
9,300
取扱い終了
40575202B501270-50インチ
9,300
取扱い終了
返品不可
40575211B511295-51インチ
8,800
取扱い終了
40575236B531346-53インチ
9,680
取扱い終了
40575245UEPB54137254-
7,260
取扱い終了
40575254B551397-55インチ
9,680
取扱い終了
40575263B561422-56インチ
10,420
取扱い終了
返品不可
40575272B571448-57インチ
10,420
取扱い終了
40575281B581473-58インチ
10,420
取扱い終了
40575297B591499-59インチ
10,420
取扱い終了
40575306B601524-60インチ
10,420
取扱い終了
40575315B611549-61インチ
11,260
取扱い終了
返品不可
40575324B621575-62インチ
11,260
取扱い終了
返品不可
40575342B641626-64インチ
11,260
取扱い終了
返品不可
40575351UEPB65165165-
8,450
取扱い終了
返品不可
40575367B661676-66インチ
11,940
取扱い終了
返品不可
40575376B671702-67インチ
11,940
取扱い終了
返品不可
40575385B681727-68インチ
11,940
取扱い終了
返品不可
40575394B691753-69インチ
11,940
取扱い終了
返品不可
40575403B701778-70インチ
11,940
取扱い終了
返品不可
40575412B711803-71インチ
12,850
取扱い終了
返品不可
40575421B721829-72インチ
12,850
取扱い終了
返品不可
40575437B731854-73インチ
12,850
取扱い終了
返品不可
40575446B741880-74インチ
12,850
取扱い終了
返品不可
40575455B751905-75インチ
12,850
取扱い終了
返品不可
40575464B761930-76インチ
13,600
取扱い終了
返品不可
40575473B771956-77インチ
13,600
取扱い終了
返品不可
40575482B781981-78インチ
13,600
取扱い終了
返品不可
40575491B792007-79インチ
13,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40575421
2019-07-27
用途: 設備の動力伝達

従来ベルトの老朽化交換。
写真点数、詳細仕様等の情報が少なく、
不安であったが緊急を要したので、
従来品とサイズが同じなだけで注文した。
従来品と表面形状が異なり、使えるのか不安でしたが
無事使えたので良しとします。
メーカーに直接聞いたら従来より伝達力改良の仕様との
事でした。
特殊品は返品が効かないものもあり、詳細な情報を
記載することを希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする