曜日別特売
モノタロウ

発泡ウレタンスプレー

発泡ウレタンスプレー - モノタロウ
(267件のレビュー)

立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。
発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。

用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。淡黄タイプ自己消火性なし主成分ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール使用可能温度範囲0~+50℃耐寒耐熱温度(℃)硬化後-30~80/100(短時間)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆発泡体積(L)約21~23熱伝導率(W/mk)0.05発泡倍率約60±5倍硬化時間(時間)(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※使用時は必ず防護具(作業着・保護メガネ・有機ガス用マスク・手袋等)を使用し十分な換気を行ってください。
※保管及び取り扱いに当たっては火気に十分ご注意してください。
※本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。
※広範囲への吹きつけには不向きです。
※開封前の商品でも長期間ご使用されないと固まって使用できなくなりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41082343PU-FOAM500A1本(415mL)540375mL
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
17683767PU-FOAM12P1箱(415mL×12本)540×124500mL
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
質量(g)
危険物の数量
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
17683767PU-FOAM12P1箱(415mL×12本)540×124500mL 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41082343PU-FOAM500A24828136-PU-FOAM500A 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 24828136発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプモノタロウ1本(500mL)
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17683767PU-FOAM12P24828145-PU-FOAM12P 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 24828145発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプモノタロウ1箱(12本×500mL)
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:267
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17683767
2024-02-19
用途: 家の修繕用

メーカー品でなくても十分価格品質とも問題ありませんでした。

対象商品 : 41082343
2022-05-03
用途: 縁の下

断熱材として使用。膨張率は良く、十分使える量がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 41082343
2022-02-09
用途: 充填剤に使う
建設業・工事業

早い納品に助かりました。材木の風穴を塞ぐのに重宝する。

1が参考にしています
2020-02-14
用途: セルフビルドの床と壁の隙間を埋めるため

動画だとスプレーの握りかたが間違っていて、動画のように前方の握りだけを押すと出ません。
ちょっと戸惑いましたが。使用できました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 41082343
2020-01-30
用途: 建屋の隙間に充填

「使いきりタイプでなかったら良いな」と思いました。

対象商品 : 17683767
2019-08-16
用途: 木造建物の気密工事
建設業・工事業

内容量はちょうど良いくらい
ノズルの先だけがもう少し細くなっていると狭い所に吹付やすい
(太くしたい時は先をハサミでカットする)

対象商品 : 41082343
2019-08-14
用途: 断熱材の補助
個人のお客様

少し慣れが必要ですが,慣れれば上手くできます。
想像以上に膨張します

対象商品 : 17683767
2019-06-06
用途: 床下の断熱
ツキジメンテナンス

価格が安く嬉しく思いましたが、近所のホームセンターで売られているものより小さかったです。
私の知識不足なので商品の問題ではありませんが、ホームセンターの所品はパーツクリーナーの大きさです。
こちらの商品は小さい缶ですので、床下で作業するには良い結果となりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
硬化後はカッターで削れますか?
回答:
硬化後はカッターナイフで容易に加工できます。

対象商品:
41082343
7が参考にしています
2013-10-12

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする