大阪魂
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
(1件のレビュー)
ねじの呼び
W1/2
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
山数
12
長さ(mm)
125
種別
半ねじ
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)
42
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ山
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40573565
W1/2 ×125
1個
ウィット
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
56280595
W1/2 ×125
1箱(125個)
ウィット
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
40573635
W1/2 ×125
1箱(200個)
-
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください