六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ

六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ - 大阪魂六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ - 大阪魂六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ - 大阪魂六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ - 大阪魂
(2件のレビュー)
ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75種別半ねじ寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじ山種類メートル並目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
有効ねじ長さB(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40573592M12 ×1251個12530M12 ×12532
229
252(税込)
当日出荷
40573662M12 ×1251箱(200個)12530M12 ×12532
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40573601M12 ×1301個13036M12 ×13038
259
285(税込)
当日出荷
40573671M12 ×1301箱(200個)13036M12 ×13038
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40573592
2015-03-19
用途: 鉄骨建屋に

100角パイプ柱の取付に使用したが、ネジ山の悪いのが多かった。量的には購入分の半分くらいの印象。インパクトレンチで締め込みが可能な場所ばかりだったので比較的楽だったが、中には途中で共舞いしてしまうものもあり、メガネレンチを併用せざるを得ない場所も結構あった。使用場所によっては使えない時も出てくるはずの商品と言う印象が残った。

2が参考にしています
対象商品 : 40573592
2015-06-12
用途: バイク補修

バイク補修用で、購入しました。
普通に問題なく、使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする