APLUS(クマモト)
STタラップ ローレットなし
仕上
バフ研磨#400
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40980055
A000B
16
250
300
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
40980064
A001B
16
250
350
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
40980073
A002B
16
250
400
¥
3,870
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
40980082
A003B
16
300
300
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
40980091
A004B
16
300
350
¥
4,260
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
40980107
A005B
16
300
400
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
40980116
A010B
19
250
300
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
40980125
A011B
19
250
350
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
40980134
A012B
19
250
400
¥
5,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40980143
A013B
19
300
300
¥
5,290
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
40980152
A014B
19
300
350
¥
5,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
40980161
A015B
19
300
400
¥
5,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
40980177
A020B
22
250
300
¥
5,810
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40980186
A021B
22
250
350
¥
6,430
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40980195
A022B
22
250
400
¥
6,380
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください