APLUS(クマモト)
ST 吊環平足
材質
SUS304
仕様
一般用
種別
曲
仕上
バフ研磨#400
リング内径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40980222
C012B
9×50×250
¥
7,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40980231
C014B
9×50×300
¥
9,270
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
40980247
C024B
9×65×300
¥
9,970
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください