APLUS(クマモト)
ST 吊環平足小判型
材質
SUS304
種別
厚板用
仕上
バフ研磨#400
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
12×65×300
リング内径(Φmm)
80×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40980256
C038B
¥
12,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください