NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ピボットヒンジ
(1件のレビュー)
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
90以下
適合扉高さ(mm)
2100
仕様
スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質
トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式
(軸座)整枠取付型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40980703
8C-5
右
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
40980712
8C-5
左
¥
6,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください