APLUS(クマモト) APLUS(クマモト)の 建築金物 APLUS(クマモト)の サニタリー商品 APLUS(クマモト)の ラバトリー金物・屑入投入口 T型丸座付 自在サポート ビス穴 T型丸座付 自在サポート ビス穴 注文コード 40980956 注文コード 40980956 (2件のレビュー) 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。 用途トイレブース下部を支持する金物です。 付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ST-935A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40980956 ST-935A ¥2,450 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 629 ソリッド用アジャストサポート BEST[金物] 税込¥3,958~ ¥3,598~ 634 アジャストサポート用パイプ BEST[金物] 税込¥923~ ¥839~ 639D ヘダテアングル BEST[金物] 税込¥923 ¥839 バスケットへ ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 税込¥27,478~ ¥24,980~ ステンレスタオルバー NewHikari 税込¥604~ ¥549~ 676 ハープバー BEST[金物] 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 688 ラルクバー BEST[金物] 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 結束ワイヤ(なまし線)TR001G用 マキタ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ホールダウン金物 ノーブランド 税込¥1,395~ ¥1,268~ (3) ラインシェルフ ベルク 税込¥2,528~ ¥2,298~ ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付/バックチェック付/段付アーム仕様) RYOBI(リョービ) 税込¥13,068~ ¥11,880~ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥3,298~ ¥2,998~ 後付けタイプ(樹脂固着式) フレックスシステム 税込¥17,578~ ¥15,980~ 飾り取手(No950) ハイロジック 税込¥692~ ¥629~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ 窓用補助錠レグロック プラセス 税込¥1,088 ¥989 L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物サニタリー商品ラバトリー金物・屑入投入口 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40980956 2018-05-25 用途: トイレブース ホームリペア 様 (建設業・工事業) 使いやすく、値段も手ごろだったのでとても満足してます。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 40980956 2017-03-11 用途: トイレブース 建設業・工事業 とても綺麗に仕上がりました。ありがとうございました。高さ調整が楽でとてもいいです 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります タオル掛け タオル棚 化粧棚 ラバトリー金物・屑入投入口 シェアする マイページ 最近見た商品