補助外締錠

補助外締錠 - ウエスト補助外締錠 - ウエスト補助外締錠 - ウエスト
(6件のレビュー)
種別外部締錠取付扉厚(mm)28以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40981884553-X0307-BT塗装ブロンズ
7,840
7,798
8,578(税込)
当日出荷
40981893553-X0307-SAサーチライトシルバー
7,080
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981893
2022-07-08
用途: 同一錠との取り換え
教育・研究機関

使っていた補助錠と同一仕様の錠を探していました。現在の錠は鍵が見つからず動作も不安定なため ちょりかえを検討していた時 この商品に出会いました。同膣商品の取り換えなら ネジ2本の緩め締め付け作業で終了します。手間をかけずに安全性が確保できること喜んでいます。

対象商品 : 40981884
2021-01-13
用途: 掃出しの外側ロック
スミヤ農・林・水産業

なかなか条件が合うカギが見つかりませんでしたが、ぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 40981893
2021-04-19
用途: 工事現場詰所の鍵として
建設業・工事業

工事現場詰所の鍵として使用。汎用性の高い商品につき、施工が容易でした。

対象商品 : 40981893
2019-06-20
用途: サッシの外鍵として取り付け
医療・福祉・介護関連業

お世話になります。
注文してから商品が届くまで敏速対応に心から感謝申し上げます。有難うございました!
商品到着後、直ぐに取り付け開始。素人で始めての取り付けに戸惑いながらも、なんとか取り付け出来ました。本体とステーの取り付け部分で、ネジの受け側が強化ゴム?の為、サッシに本体を固定しましたがグラつきあり、しっかり固定したかったので、やや不満です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 40981893
2013-11-15
用途: サッシの施錠用

商品自体に問題ないですが、納期が7日とあったのに届くの遅すぎます。
仕事で使う商品だと納期だけはしっかり守っていただかないと困ります。
納期の点でかなりの不満。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

対象商品 : 40981884
2013-03-14
用途: 鍵交換
株式会社ヤマウチ建設業・工事業

商品は同じものの交換工事なので。
不満点は納期がかかりすぎます。私的に使うのではなくてお客様宅への工事でしたので。
価格は訂正値か?やや高いですね。
とにかく探していたところネットで見つけて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする