アトムリビンテック
SDシステム上レール
(1件のレビュー)
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40982566
SD-1000
3600
アンバー
3600
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40982541
SD-1000
1800
アンバー
1800
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40982523
SD-1000
2700
シルバー
2700
¥
16,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
40982557
SD-1000
2700
アンバー
2700
¥
18,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
40982532
SD-1000
3600
シルバー
3600
¥
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38111071
SD-1000
1800
シルバー
1800
¥
11,300
取扱い終了
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。