曜日別特売

ブレーキ付 上部ガイド

ブレーキ付 上部ガイド - アトムリビンテックブレーキ付 上部ガイド - アトムリビンテック
仕上クロメート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40982952DW-250(+)なべタッピングねじ4×30鋼、ポリアセタール(黒)
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
76015362DW-250+なべタッピンねじ4×30 3本鋼、POM
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76015362DW-25040982952DW-250DW-250 ブレーキ付 上部ガイド アトムリビンテック 40982952ブレーキ付 上部ガイドアトムリビンテック1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする