曜日別特売

南京錠

南京錠 - アルファ南京錠 - アルファ南京錠 - アルファ南京錠 - アルファ南京錠 - アルファ南京錠 - アルファ南京錠 - アルファ南京錠 - アルファ
(2件のレビュー)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。

内容量1個
注意
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
材質(吊)
キー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40983756#1000-20真鍮3.520.5129.5真鍮2
1,390
739
813(税込)
当日出荷
40983765#1000-25真鍮4.5231511.5真鍮3
1,450
749
824(税込)
当日出荷
40983774#1000-30真鍮525.51614真鍮3
1,810
889
978(税込)
当日出荷
40983783#1000-35真鍮525.51718真鍮3
1,890
919
1,011(税込)
当日出荷
40983792#1000-40真鍮6322121真鍮3
2,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
40983801#1000-45真鍮6322424真鍮3
3,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
58936656#1000-50真鍮7.1362224.8真鍮3
4,350
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58936665#1000-60真鍮8433032真鍮3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
12116432#1000-70真鍮11.149.743.440.6鉄・クロムメッキ3
13,890
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
170783761000-15-2.717.6208.1-2
1,300
529
582(税込)
当日出荷
40983817#1000-50真鍮7362225真鍮3
2,870
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40983817#1000-5058936656#1000-50#1000-50 南京錠 アルファ 58936656南京錠アルファ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40983801
2023-10-19
用途: 開き戸の施錠に使用
不動産業

錆びにくいという事で、この商品を購入しました。配達されると、結構頑丈そうな作りで安心して使えそうです。価格も割と安価でした。

対象商品 : 40983765
2023-06-14
用途: 宅配ボックス用に使う
金融・保険業

質感は良いです。鍵も3本あってよいです。発送も早かったです。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする