曜日別特売

インテリアドアハンガー ストッパー付戸当

インテリアドアハンガー ストッパー付戸当 - ダイケンインテリアドアハンガー ストッパー付戸当 - ダイケン

ストッパーは戸先側でも使用できます。

材質
上板/SPHC(メッキ)
クッション/ネオプレンゴム
化粧台/亜鉛ダイカスト
板バネ/SUS304CSP
シルバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40984167SD15 CSTS
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする