ダイケン
インテリアドアハンガー レール
寸法A(mm)
25
材質
A6063S-T5 アルマイト
色
シルバー
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法P×n"(mm)
寸法P×n'(mm)
全長(mm)
板厚(mm)
穴径(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40984176
SD15 GR36S
3640
(センター)301
299×5
299×6
3640
-
-
-
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
40984185
SD15 R27S
2730
(センター)296
298×4
298×4
2730
2.4
5.5×9長穴
35
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
40984194
SD15 R36S
3640
(センター)301
299×5
299×6
3640
2.4
5.5×9長穴
35
¥
20,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください