ダイケン
ベアリング複車
(1件のレビュー)
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(Φmm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40984237
#2 4WH-B
38
32
43
69
48
(吊りボルト頭)16.7
-
-
70
¥
19,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
40984535
#4 4WH-B
64
43.3
75
112
77
(吊りボルト頭)24
-
-
300
¥
22,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
24372994
#5 4WH
78
55
83
131
88
(ボルト頭径)30
(ボルト頭高さ)147
(ボルト長さ)147
500
¥
16,560
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
40984246
#3 4WH-B
50
36
66
85.5
57
(吊りボルト頭)24
-
-
150
¥
20,380
取扱い終了
代替品有
24026056
#5 4WH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,430
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください