横受三連

横受三連 - ダイケン横受三連 - ダイケン
穴径(Φmm)10ボルト(組付)W5/16"皿ボルト板厚(mm)2.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40984307#2 SB3-574717014148138372
3,3102,998
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
04830029#2 SB3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)574717014148138372
3,3102,398
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする