複車(防音タイプ)

複車(防音タイプ) - ダイケン複車(防音タイプ) - ダイケン複車(防音タイプ) - ダイケン

軸受部には含油焼結合金を使用しています。

用途扉吊り用。内容量1個
注意
※使用頻度の高い場合にはベアリング複車をご使用ください。
※車の脱落止めや扉の位置決めには必ず#3ゴム付き戸当り(#3-CSQ)を使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(Φmm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
耐荷重(kg)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40984316#2 4WH-QN3835436948(吊りボルト頭)16.7---70
8,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40984325#3 4WH-QN5037.66685.557(吊りボルト頭)24---150
10,370
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
371410452-4WH-QN-35.0--48-384335/個-
6,450
取扱い終了
代替品有
371411423-4WH-QN-37.6--57-506675/個-
7,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
371410452-4WH-QN40984316#2 4WH-QN2-4WH-QN 複車(防音タイプ) ダイケン 40984316複車(防音タイプ)ダイケン1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
371411423-4WH-QN40984325#3 4WH-QN3-4WH-QN 複車(防音タイプ) ダイケン 40984325複車(防音タイプ)ダイケン1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする