スライデックス 表示錠

スライデックス 表示錠 - ダイケンスライデックス 表示錠 - ダイケン
(4件のレビュー)

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。

材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂仕様取付ビス付き付属品ストライクシリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40内容量1個
注意
※解錠時はロックバーを180°以上もどしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40984483HCS IK
7,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40984483
2019-12-14
用途: トイレの鍵
中部交通株式会社運輸・通信業

ホームセンターでは、メーカーの分からない物は探せないと言われ、ネットで探していたところ偶然、同じような物を見つけたどり着いたところがモノタロウさんでした。 当然、メーカーが分からないので半信半疑で初めて注文しましたが、とても速い対応で驚きましたし、商品も全く同等の物で直ぐに修繕できました。本当に助かりました。有難うございました。

対象商品 : 40984483
2018-09-23
用途: 木製建具に使用
有限会社徳川建設建設業・工事業

納品も速く届き大変たすかりました。商品はとても気に入りいました。

対象商品 : 40984483
2018-11-29
用途: トイレの鍵の取り換え
高松建設株式会社

商品の仕上がりは思ったより良かった。
鎌錠が開錠の時に止まってくれる構造ならなお良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 40984483
2016-05-31
用途: トイレ建具
建設業・工事業

特別悪くはないのですが 施錠をして確認の為 開けようとした時に
錠が伸びるような感じが気になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする