曜日別特売

キーレックス500 他社製品取替用商品

キーレックス500 他社製品取替用商品 - 長沢製作所キーレックス500 他社製品取替用商品 - 長沢製作所

現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。

適合扉厚(mm)30~60内容量1個
注意
※レバーハンドル・錠・受座、およびサムターンは、今までお使いのものをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
種別
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4098546322270メタリックアンバーMIWA BH・DA/LA取替商品室外本体、樹脂ベース、MIWA対応アダプター、室内丸座、丸座固定ネジカマ錠タイプ
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4098547222274メタリックシルバーGOAL LX・LD取替商品室外本体、樹脂ベース、GOAL対応アダプター、アダプター固定ビス、室内丸座、丸座固定ネジ-
25,500
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
4098545422270メタリックシルバーMIWA BH・DA/LA取替商品室外本体、樹脂ベース、MIWA対応アダプター、室内丸座、丸座固定ネジ通常錠前タイプ
25,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40985454222705755034422270-MS22270 他社製品取替Bタイプ 長沢製作所 57550344他社製品取替Bタイプ長沢製作所1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする