長沢製作所
古代 セパレート取替錠
材質
亜鉛合金、アルミ
仕様
使用錠:T-60本締錠、T-60空錠
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット
60mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39401207
923034 AB
キー4本付
AB
¥
50,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69213104
923034 GB
キー4本付
GB
¥
50,600
取扱い終了
返品不可
40985761
923034 AB
キー5本付
AB
¥
39,800
取扱い終了
40985777
923034 GB
キー5本付
GB
¥
39,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください