長沢製作所
古代 チューブラー本締錠 GT-T
(1件のレビュー)
材質
亜鉛合金
仕上
GB
シリンダー
G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
バックセット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69213113
22045 GB NF
キー4本付
60mm
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
69213122
22045 GB1 NF
キー4本付
51mm
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40985786
22041GB
キー5本付
60mm
¥
12,250
取扱い終了
返品不可
40985795
22041GB
キー5本付
51mm
¥
12,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください