長沢製作所
古代 ツーロック取替錠
材質
亜鉛合金、アルミ
仕様
使用錠:T-60本締錠、TU-60錠
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット
60mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69308943
924509 AB
キー4本付
錠/NFディンプルシリンダー
AB
¥
62,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40985804
924509 AB
キー5本付
錠/G-15ディンプルシリンダー
AB
¥
49,500
取扱い終了
69308934
924509 GB
キー4本付
錠/NFディンプルシリンダー
GB
¥
62,700
取扱い終了
返品不可
40985813
924509 GB
キー5本付
錠/G-15ディンプルシリンダー
GB
¥
49,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください