曜日別特売

オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用

オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 - 日東工器
(1件のレビュー)

100シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。
簡単な閉じ速度調整。

用途鋼製ドア用適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2100以下(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)内容量1セット
注意
※電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなる場合には、適合ドアサイズに関わらず閉じ力の高い上位機種をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40986075132L900以下40以下左押し勝手-
20,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
40986066143SL-35以下左押し勝手スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
20,700
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
40986084132R900以下40以下右押し勝手-
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40986075
2013-01-21
用途: 取替に使用
有限会社石田ガラス店建設業・工事業

商品に問題はないが、納期がもうすこし早くならないか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
価格や納期など様々な面であらゆる商品に関しまして、
お客様にご満足いただける内容にしていきたいと日々努力しておりますので、今しばらくお待ちください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする