インテグラルロック ISシリーズ

インテグラルロック ISシリーズ - ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズ - ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズ - ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズ - ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズ - ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズ - ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズ - ミネベアショウワ
(13件のレビュー)

インテグラルロック・スタンダードタイプ。

材質
ノブ/ステンレス鋼板製
ローズ/ステンレス鋼板製
仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ
ローズ/ペーパー(S32P)
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用種類ドアノブシリーズISシリーズ内容量1個
全10種類を絞り込む
取付扉厚(mm)
適合扉厚(mm)
バックセット
10種類すべて表示中
注文コード
品番
取付扉厚(mm)
シリンダー
適合扉厚(mm)
バックセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40988315IS-05-DA-90-2825~305本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付
MK・GMK・その他各種装置可能
2890
8,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
40988272IS-05-DA-100-2825~305本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付
MK・GMK・その他各種装置可能
28100
8,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
40988297IS-05-DA-60-3634~425本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付
MK・GMK・その他各種装置可能
3660
6,600
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
40988306IS-05-DA-64-3634~425本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付
MK・GMK・その他各種装置可能
3664
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
40988324IS-05-DA-90-3634~425本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付
MK・GMK・その他各種装置可能
3690
7,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
40988281IS-05-DA-100-3634~425本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付
MK・GMK・その他各種装置可能
36100
7,500
7,298
8,028(税込)
当日出荷
40988333IS-15-DA-60-3634~42空錠
MK・GMK・その他各種装置可能
3660
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40988342IS-26-DA-60-3634~425本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付
MK・GMK・その他各種装置可能
3660
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40988351IS-63-DA-60-3634~42空錠
MK・GMK・その他各種装置可能
3660
6,200
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
40988367IS-68-DA-60-3634~42空錠
MK・GMK・その他各種装置可能
3660
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: ドアの修理
サービス業

ドアの鍵が壊れたので購入しました。品質はしっかりしていて、特に問題ありません。

対象商品 : 40988306
2020-05-22
用途: 扉ノブの修理
運輸・通信業

外寸のサイズで、間違いないと注文しましたが、中を開けてみると
違うことが分かり、穴を広げたり別に穴を開け直したりと、大変でしたが何とか取り付けすることができました。
注文する際は、一度部品を外してからじゃないといけないと反省しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40988297
2020-01-28
用途: ドアーのメンテナンスしました。
ナガセ商店

風当たりの強いドアーが壊れましたので、自分で取り替えました、いい商品です、このメーカーにして良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40988306
2018-05-23
用途: 取り替え
株式会社アイコンホールディングス

スムースに取り替えが出来ました。安価で良い品をありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 40988281
2017-04-21
用途: アルミドアのハンドルが壊れたため
アールヘアー

オフセットとドアの厚みを見て購入しました。外して付けるだけで簡単にできました。以前に付いていた物よりしっかりしていてとても良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 40988315
2017-07-10
用途: 事務所の出入口のアルミドアーに取付
九州トレード

モノタロウでユウシン・昭和があるので
助かりました。

対象商品 : 40988306
2019-08-09
用途: SD玄関の鍵交換
建設業・工事業

鍵の種類が旧タイプで、U9全盛の昨今にしては、めずらしいです。安さから考えると
しかたがないです。

対象商品 : 40988306
2017-02-16
用途: ドア鍵
日本整備株式会社製造業

はじけての取引でしたが、到着から完成まで、全てが良好でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする