ミネベアショウワ
セブンロック SDシリーズ
あらゆる用途に対応する豊富な機種。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
適合扉厚(mm)
36
種類
ドアノブ
シリーズ
SDシリーズ
取手
握り玉
取付扉厚(mm)
33~45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット
シリンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40988552
SD-G25-GA-60-36
60mm
6本ピンシリンダー・キーシリンダー
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
40988561
SD-G25-GA-64-36
64mm
6本ピンシリンダー・キーシリンダー
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
40988577
SD-U15-GA-60-36
60mm
6本ピンシリンダー
¥
11,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください